FEMI-CZ SPA - FCZA3S42F1C500F CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 500X75-R=100 S - A3S42F1C500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210044446
Artikelnummer
FCZA3S42F1C500F
Herstellernummer
A3S42F1C500F
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


