Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S42F1D150D CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 150X100-R=100 S - A3S42F1D150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S42F1D150D CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 150X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210044477

Artikelnummer

FCZA3S42F1D150D

Herstellernummer

A3S42F1D150D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 150X100-R 100 S… Curva per canale / passerella portacavi