Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S43F1B050D DERIV. T VERT. BASSO VP 50X50-R=100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S43F1B050D DERIV. T VERT. BASSO VP 50X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210044538

Artikelnummer

FCZA3S43F1B050D

Herstellernummer

A3S43F1B050D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.