Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S43F1B200D DERIV. T VERT. BASSO VP 200X50-R=100 S - A3S43F1B200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S43F1B200D DERIV. T VERT. BASSO VP 200X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210044576

Artikelnummer

FCZA3S43F1B200D

Herstellernummer

A3S43F1B200D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.