Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S43F1D300D DERIV. T VERT. BASSO VP 300X100-R=100 S - A3S43F1D300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S43F1D300D DERIV. T VERT. BASSO VP 300X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210044736

Artikelnummer

FCZA3S43F1D300D

Herstellernummer

A3S43F1D300D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.