Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S44F1C500F DERIV. T VERT. ALTO VP 500X75-R=100 S - A3S44F1C500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S44F1C500F DERIV. T VERT. ALTO VP 500X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210044927

Artikelnummer

FCZA3S44F1C500F

Herstellernummer

A3S44F1C500F

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T alto var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.