Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1C300D DERIV. X VERTICALE VP 300X75-R=100 S - A3S47F1C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1C300D DERIV. X VERTICALE VP 300X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210045627

Artikelnummer

FCZA3S47F1C300D

Herstellernummer

A3S47F1C300D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione X vert. var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.