Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1D400F DERIV. X VERTICALE VP 400X100-R=100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1D400F DERIV. X VERTICALE VP 400X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210045702

Artikelnummer

FCZA3S47F1D400F

Herstellernummer

A3S47F1D400F

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione X vert. var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.