FEMI-CZ SPA - FCZA3S52D3B025D SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 050-0,8-3M S - A3S52D3B025D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 48 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - sonstige
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
30 M
EAN
8029210046037
Artikelnummer
FCZA3S52D3B025D
Herstellernummer
A3S52D3B025D
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
48 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
sonstige
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


