Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S52D3C025D SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 075-0,8-3M S - A3S52D3C025D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S52D3C025D SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 075-0,8-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 74 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 30 M

EAN

8029210046044

Artikelnummer

FCZA3S52D3C025D

Herstellernummer

A3S52D3C025D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

74 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

sonstige

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio per acc. orizz. chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambientesecco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.