Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S60F2D000HK KIT 25 GIUNTI LAT.100X60+VITERIA M6X12 S - A3S60F2D000HK

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S60F2D000HK KIT 25 GIUNTI LAT.100X60+VITERIA M6X12 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210113333

Artikelnummer

FCZA3S60F2D000HK

Herstellernummer

A3S60F2D000HK

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

60 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo KIT 25 GIUNTI LAT.100X60 VITERIA M6X12 S… Accessori di montaggio per sistema portacavi