FEMI-CZ SPA - FCZA3S62X1X015M KIT BARRETTA TERRA + N.2 VITI S - A3S62X1X015M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusslasche
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
10 ST
EAN
8029210046389
Artikelnummer
FCZA3S62X1X015M
Herstellernummer
A3S62X1X015M
Hersteller
FCZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusslasche
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto di messa a terra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.