Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S65F4D000K GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 100 S - A3S65F4D000K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S65F4D000K GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210046440

Artikelnummer

FCZA3S65F4D000K

Herstellernummer

A3S65F4D000K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto deformabile orizz., in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.