Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S66FXC200H GIUNZIONE A CANOTTO 200X75 S - A3S66FXC200H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S66FXC200H GIUNZIONE A CANOTTO 200X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210046662

Artikelnummer

FCZA3S66FXC200H

Herstellernummer

A3S66FXC200H

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto a canotto (base), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.