Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S90MXE050M BLOCCA COPERCHIO FORO=6,5X13 50X25-2,0 S - A3S90MXE050M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S90MXE050M BLOCCA COPERCHIO FORO=6,5X13 50X25-2,0 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210095325

Artikelnummer

FCZA3S90MXE050M

Herstellernummer

A3S90MXE050M

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca coperchio a vite, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.