FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F2B050B CANALE AERATO 50X50-0.6-2M V - A3V01F2B050B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 52 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8029210047645
Artikelnummer
FCZA3V01F2B050B
Herstellernummer
A3V01F2B050B
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
RAL-Nummer:
5012