FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3C300F CANALE AERATO 300X75-1.0-3M V - A3V01F3C300F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Länge - 3000 mm
Packung
12 M
EAN
8029210048017
Artikelnummer
FCZA3V01F3C300F
Herstellernummer
A3V01F3C300F
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22500 mm²
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
RAL-Nummer:
5012


