FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3D100D CANALE AERATO 100X100-0.8-3M V - A3V01F3D100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 102 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
EAN
8029210048055
Artikelnummer
FCZA3V01F3D100D
Herstellernummer
A3V01F3D100D
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
102 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
RAL-Nummer:
5012