Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3D300F CANALE AERATO 300X100-1.0-3M V - A3V01F3D300F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3D300F CANALE AERATO 300X100-1.0-3M V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 102 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 12 M

EAN

8029210048086

Artikelnummer

FCZA3V01F3D300F

Herstellernummer

A3V01F3D300F

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

102 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

30000 mm²

Farbe:

blau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.