Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F1C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-1M V - A3V03F1C300F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F1C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-1M V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 4 M

EAN

8029210048253

Artikelnummer

FCZA3V03F1C300F

Herstellernummer

A3V03F1C300F

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

1000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

22500 mm²

Farbe:

blau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.