Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3C600H CANALE CHIUSO 600X75-1.2-3M V - A3V03F3C600H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3C600H CANALE CHIUSO 600X75-1.2-3M V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8029210048765

Artikelnummer

FCZA3V03F3C600H

Herstellernummer

A3V03F3C600H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

45000 mm²

Farbe:

blau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.