Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3D100D CANALE CHIUSO 100X100-0.8-3M V - A3V03F3D100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V03F3D100D CANALE CHIUSO 100X100-0.8-3M V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 102 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Länge - 3 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8029210048772

Artikelnummer

FCZA3V03F3D100D

Herstellernummer

A3V03F3D100D

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

102 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

3 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10000 mm²

Farbe:

blau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.