Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G2R075B COPERCHIO CANALE 75-0.6-2M V - A3V05G2R075B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G2R075B COPERCHIO CANALE 75-0.6-2M V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 16 M

EAN

8029210049182

Artikelnummer

FCZA3V05G2R075B

Herstellernummer

A3V05G2R075B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.