FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G2R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-2M V - A3V05G2R300B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
8 M
EAN
8029210049229
Artikelnummer
FCZA3V05G2R300B
Herstellernummer
A3V05G2R300B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
5012


