Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G3R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-3M V - A3V05G3R150B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G3R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-3M V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 24 M

EAN

8029210049298

Artikelnummer

FCZA3V05G3R150B

Herstellernummer

A3V05G3R150B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.