Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P400D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 400-R=100 V - A3V10G1P400D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P400D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 400-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210049748

Artikelnummer

FCZA3V10G1P400D

Herstellernummer

A3V10G1P400D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

530 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.