FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1C300D DERIVAZIONE LATERALE 300X75-R=100 V - A3V14F1C300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Innenradius - 100 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210050560
Artikelnummer
FCZA3V14F1C300D
Herstellernummer
A3V14F1C300D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Innenradius:
100 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


