FEMI-CZ SPA - FCZA3V14G1P200D COPERCHIO DERIV. LATERALE 200-R=100 V - A3V14G1P200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Werkstoff - Stahl
Farbe - blau
Packung
2 ST
EAN
8029210050713
Artikelnummer
FCZA3V14G1P200D
Herstellernummer
A3V14G1P200D
Hersteller
FCZ
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Befestigungsart:
aufrastend
RAL-Nummer:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.