Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1C100D DERIVAZIONE T ORIZZ. 100X75-R=100 V - A3V15F1C100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1C100D DERIVAZIONE T ORIZZ. 100X75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210050867

Artikelnummer

FCZA3V15F1C100D

Herstellernummer

A3V15F1C100D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.