FEMI-CZ SPA - FCZA3V15G1P300D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 300-R=100 V - A3V15G1P300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - blau
Packung
4 ST
EAN
8029210051055
Artikelnummer
FCZA3V15G1P300D
Herstellernummer
A3V15G1P300D
Hersteller
FCZ
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Befestigungsart:
aufrastend
RAL-Nummer:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.