Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V17F1C100D DERIVAZIONE X ORIZZ. 100X75-R=100 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V17F1C100D DERIVAZIONE X ORIZZ. 100X75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210051192

Artikelnummer

FCZA3V17F1C100D

Herstellernummer

A3V17F1C100D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.