Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V17G1P100D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 100-R=100 V - A3V17G1P100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V17G1P100D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 100-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210051352

Artikelnummer

FCZA3V17G1P100D

Herstellernummer

A3V17G1P100D

Hersteller

FCZ

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Befestigungsart:

aufrastend

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.