FEMI-CZ SPA - FCZA3V20F2C100D RIDUZIONE CENTRALE 100-75X75 V - A3V20F2C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210051505
Artikelnummer
FCZA3V20F2C100D
Herstellernummer
A3V20F2C100D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


