Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V20F2C200D RIDUZIONE CENTRALE 200-75X75 V - A3V20F2C200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V20F2C200D RIDUZIONE CENTRALE 200-75X75 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210051529

Artikelnummer

FCZA3V20F2C200D

Herstellernummer

A3V20F2C200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.