FEMI-CZ SPA - FCZA3V21F5C300D RIDUZIONE DESTRA 300-200X75 V - A3V21F5C300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210052380
Artikelnummer
FCZA3V21F5C300D
Herstellernummer
A3V21F5C300D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


