Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V21G5P300D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-200 V - A3V21G5P300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V21G5P300D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-200 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210052717

Artikelnummer

FCZA3V21G5P300D

Herstellernummer

A3V21G5P300D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.