FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXC200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X75 V - A3V26FXC200H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - sonstige
Packung
6 ST
EAN
8029210054032
Artikelnummer
FCZA3V26FXC200H
Herstellernummer
A3V26FXC200H
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


