Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V30G1P075D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 75-R=100 V - A3V30G1P075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V30G1P075D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 75 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210054407

Artikelnummer

FCZA3V30G1P075D

Herstellernummer

A3V30G1P075D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Breite:

75 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

130 mm

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.