Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V32F1C200D CURVA 30 VERSO ALTO 200X75-R=100 V - A3V32F1C200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V32F1C200D CURVA 30 VERSO ALTO 200X75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 30°

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210054933

Artikelnummer

FCZA3V32F1C200D

Herstellernummer

A3V32F1C200D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

30°

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Innenradius:

100 mm

Farbe:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Montagelochung im Boden:

nein

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.