FEMI-CZ SPA - FCZA3V45F1C150D DERIV. T VERT. BASSO 150X75-R=100 V - A3V45F1C150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210058610
Artikelnummer
FCZA3V45F1C150D
Herstellernummer
A3V45F1C150D
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
blau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012


