Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V45F1C200D DERIV. T VERT. BASSO 200X75-R=100 V - A3V45F1C200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V45F1C200D DERIV. T VERT. BASSO 200X75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210058627

Artikelnummer

FCZA3V45F1C200D

Herstellernummer

A3V45F1C200D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.