FEMI-CZ SPA - FCZA3V60F2C000H GIUNTO LATERALE GS 75X60 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Werkstoff - Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
25 ST
EAN
8029210095400
Artikelnummer
FCZA3V60F2C000H
Herstellernummer
A3V60F2C000H
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
60 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012