Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F3B075D CANALE AERATO 75X50-0.8-3M Z - A3Z01F3B075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F3B075D CANALE AERATO 75X50-0.8-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8029210061405

Artikelnummer

FCZA3Z01F3B075D

Herstellernummer

A3Z01F3B075D

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

75 mm

Höhe:

52 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

3750 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.