FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F3C100D CANALE AERATO 100X75-0.8-3M Z - A3Z01F3C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.8 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7500 mm²
Packung
24 M
EAN
8029210061498
Artikelnummer
FCZA3Z01F3C100D
Herstellernummer
A3Z01F3C100D
Hersteller
FCZ
Höhe:
77 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.