FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F3C400G CANALE AERATO 400X75-1.1-3M Z - A3Z01F3C400G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 77 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
6 M
EAN
8029210061535
Artikelnummer
FCZA3Z01F3C400G
Herstellernummer
A3Z01F3C400G
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
77 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
30000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


