FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F3D200E CANALE AERATO 200X100-0.9-3M Z - A3Z01F3D200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 102 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
12 M
EAN
8029210061580
Artikelnummer
FCZA3Z01F3D200E
Herstellernummer
A3Z01F3D200E
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
102 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
20000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


