Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F1C100D CANALE CHIUSO 100X75-0.8-1M Z - A3Z03F1C100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F1C100D CANALE CHIUSO 100X75-0.8-1M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8029210061733

Artikelnummer

FCZA3Z03F1C100D

Herstellernummer

A3Z03F1C100D

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

1000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

1.96 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.