Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3B050D CANALE CHIUSO 50X50-0.8-3M Z - A3Z03F3B050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3B050D CANALE CHIUSO 50X50-0.8-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 36 M

EAN

8029210062112

Artikelnummer

FCZA3Z03F3B050D

Herstellernummer

A3Z03F3B050D

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

52 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

1.32 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.