FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3B500H CANALE CHIUSO 500X50-1.2-3M Z - A3Z03F3B500H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 52 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
6 M
EAN
8029210062181
Artikelnummer
FCZA3Z03F3B500H
Herstellernummer
A3Z03F3B500H
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25000 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
6.69 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


