FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3C100D CANALE CHIUSO 100X75-0.8-3M Z - A3Z03F3C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
EAN
8029210062211
Artikelnummer
FCZA3Z03F3C100D
Herstellernummer
A3Z03F3C100D
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
224 mm²
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


